simmill MX stopka frézy, ocel, stopka frézy, držák Weldon, řezný průměr =39 mm, D=25 mm, zuby=

Č. pol.: M80.2539.02.07
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky M80.2539.02.07
EAN/GTIN 4069769197884
Číslo výrobcu AW02
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, upínání Weldon
Průměr = 39 mm, hloubka = 25 mm, zuby =

Technické parametry:

  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • tmax = 3,0 mm
  • ØD1 = 32,0 mm
  • ZEFP = 2
  • ØDS = 39,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L1 = 125,0 mm