simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky s úkosem, jmenovitá šířka=2,65 mm, š=2,79 mm, t=1,47 mm

Č. pol.: M14.2616.54 FR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M14.2616.54 FR X800
EAN/GTIN 4069769194678
Číslo výrobcu ACAPX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=2,65 mm, š=2,79 mm, t=1,47 mm

Technické parametry:

  • Počet řezných hran = 3
  • t = 1,47 mm
  • S = 4,4 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 2,65 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • R = 0,15 mm
  • w = 2,79 mm (tolerance -0,02)