simmill MX vyměnitelná břitová destička, frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=1,85 mm, š=1,99 mm, t=1,23 mm.

Č. pol.: M14.1812.54 FR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M14.1812.54 FR X800
EAN/GTIN 4069769194173
Číslo výrobcu AC89X800
Číslo L L23830 2105
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=1,85 mm, š=1,99 mm, t=1,23 mm

Technické parametry:

  • Jmenovitá šířka drážky = 1,85 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,5 mm
  • t = 1,23 mm
  • w = 1,99 mm (tolerance -0,02)
  • Počet řezných hran = 3