Kombinovaný klíč SW 41mm D.225mm

Č. pol.: L60010 4938
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 4938
EAN/GTIN 4018754024179
Číslo výrobcu 42050041
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran
  • Špeciálna oceľ, oceľová sivá
  • DIN 7444

Charakteristika:

  • a: 20,5 mm
  • Dĺžka mm (L): 225 mm
  • Hmotnosť: 730g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 41 mm
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 41 mm
  • šírka mm (b): 66 mm