{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 862 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
| Odčítanie | 0,02 mm | |
| Členenie | 0,02 mm | |
| Stupnica chrómovaná | ano | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,04 mm | |
| Hĺbkomer dostupný | ja | |
| Hĺbkomer | flach | |
| Aretácia | Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedenie | zvýšená vodicí drážka | |
| Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | |
| Dĺžka Krížové hroty | 22 mm | |
| Meracia technika | analogová | |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
| všetky diely | Kalené | |
| Tabuľka závitov | Tabulka posuvných měřidel | |
| Hmotnosť | 355 g |
| Číslo položky | L40010 9771 | |
| EAN/GTIN | 4946368110257 | |
| Číslo výrobcu | 530-124 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |