Tažný šroub 11,1 mm, pro razníky do 25,4 mm

Č. pol.: L01850 520
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
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
Druh produktu Dierovačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L01850 520
EAN/GTIN 045242311774
Číslo výrobcu 49162680
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Závitový čep 49162680 ⌀ 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 11,3 - 11,5 mm
  • Šroub se závitem 49162681 ⌀ 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 19,5 - 20 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Tažný šroub 11,1 mm - 1 ks