Vyhodnocovací jednotka - 30.000d

Č. pol.: KFN-TM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zobrazovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky KFN-TM
EAN/GTIN 4045761194427
Číslo výrobcu KFN-TM
Číslo L L40250 1407
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vyhodnocovací jednotka z nerezové oceli s krytím IP65 a vynikající velikostí displeje
  • Displej (segmenty): 5 + 1/2 číslic
  • Přírůstky číslic: 1, 2, 5, 10, n
  • Tabulkový stojan pro hodnotící jednotku zahrnoval
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu

Charakteristika:

  • LCD displej, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 266×165×96 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,6 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka