Stylus M2 rubínová guľôčka Ø0,5 mm, karbidová stopka Ø0,3 mm D 20,0 mm, ML 7,0 mm MS2-0,5R7

Č. pol.: K651197
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
Číslo položky K651197
Číslo výrobcu K651197
Číslo L L40700 129024
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Priame sondy sa používajú na detekciu ľahko prístupných prvkov na meranom povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Kód, skrátený systém: 01-M2-R0,5-L20-ML7-SCFC0,3-BS3
  • Efektívna dĺžka: 7
  • Závit: M2
  • Veľkosť / rozmery: 0,04 X 0,042 X 0,015 M
  • ITP článok č.: TH M2 005 03 020
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 0,5
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: tvrdokov
  • Qmark článok č.: TM2-0520-07
  • Renishaw článok č.: A-5003-1345