Stylus ocelový M3, 5,0 x 21 mm 651150

Č. pol.: K651150
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
Číslo položky K651150
EAN/GTIN 4250516602229
Číslo výrobcu K651150
Číslo L L40700 845
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Staré číslo článku: A-5000-7630
  • Kód, skrátený systém: 01-M3-R5-L21-ML21-SS2,5-BS4
  • Efektívna dĺžka: 21
  • Závit: M3
  • Veľkosť / rozmery: 0,062 X 0,01 X 0,009 M
  • ITP článok č.: TI M3 050 R4 023
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 5
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: z nehrdzavejúcej ocele
  • Qmark článok č.: TM3-5023-S
  • Renishaw článok č.: A-5000-7630