{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HB7020 | |
| Počet kusov | 50 | |
| Hlavné použitie | P | |
| Ďalšie použitie | M | |
| Šírka zápichu w | 2 mm | |
| Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,03 mm | |
| Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Obsah | 273725 2 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
| Rozsah použitia | Radiálne vnútorné zapichovanie | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
| Číslo položky | GG2744 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263097471 | |
| Číslo výrobcu | GG2744 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |