Výhodné balenie otočných rezných platničiek, dokončovanie VNMG 30 kusov HB7020-2

Č. pol.: GG2467 160408
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (6,97 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020-2
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok SS
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 160 mm/min - 400 mm/min
Obsah 251734 HB7020-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNMG 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,55 mm
Hĺbka rezu ap max 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2467 160408
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2467 160408
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky