Výhodné balenie Ploché dlhé vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera) Uni, 5 ks

Č. pol.: GG0757 M6
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (79,20 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 5,3 mm
⌀ stopky 8 mm
Hrúbka materiálu 0,7 mm - 4 mm
odporučený výkon pohonu 1,3 kW
odporúčané otáčky 2 500 min-1
Obsah 5″ hod.
Druh produktu Vrtáky pre termálne vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG0757 M6
EAN/GTIN 4069515043052
Číslo výrobcu GG0757 M6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Vrták na termálne vŕtanie Plochý (bez goliera), ako č. 080757.
Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pro:

Klieština ER HOLEX č. 308964, ER upínací kľúč č. 309680, tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180 a držiak HOLEX M-Drill č. 080750.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky