Zariadenie na ochranu výšky čierne

Č. pol.: FP42BKR
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
Číslo položky FP42BKR
EAN/GTIN 5036108322961
Číslo výrobcu FP42BKR
Číslo L L01840 416
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tento zachycovač pádu se skládá ze zatahovacího záchranného lana z ocelového lana, které je uloženo na cívce, uvnitř ochranného pouzdra. Naviják je založen na pružině pro navinutí zatahovacího záchranného lana a obsahuje mechanismus setrvačné brzdy, který umožňuje pomalé vytahování záchranného lana a jeho automatické zasunutí, aby se přizpůsobily pohybům těla uživatele. Součástí je také otočná karabina s dvojitým bezpečnostním zámkem a indikátorem pádu.

Charakteristika:

  • Snadná instalace
  • Maximální jmenovité zatížení 140 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace

Norma:

  • EN 360:2002
  • EN 362:2004 A

Materiál:

Materiál: Ocelové lano; Skořepina ABS Plastic; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;