Simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=8 mm, š=8 mm, tolerance JS9.

Č. pol.: F12.0800.02 B GT42
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky F12.0800.02 B GT42
EAN/GTIN 4069769176957
Číslo výrobcu ACKQGT42
Číslo L L23830 100688
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=8 mm, b=8 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • w = 8,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolerance JS9)