Průmyslová váha Max 15 kg; 35 kg

Č. pol.: EOC 30K-4S
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky EOC 30K-4S
EAN/GTIN 4045761229488
Číslo výrobcu EOC 30K-4S
Číslo L L40250 2401
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na několika místech (laboratoř, výroba, kontrola kvality, vychystávání atd.)
  • Platforma:: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65. Vodováha a patní šrouby: standardně pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): vizuální a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se stabilní hodnota hmotnosti vypočítá zprůměrováním
  • stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro vyhodnocovací jednotku ve standardním provedení
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externího ovládacího zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65. Standardně dodávaný ukazatel vodováhy a patky pro přesné vyrovnání váhy, které zajišťují co nejpřesnější výsledky vážení
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 300×300×110 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky