simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, úhel nastavení, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=4 mm

Č. pol.: E69.2525.01 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E69.2525.01 R
EAN/GTIN 4069769174199
Číslo výrobcu AJCG
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zkrácené
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=4 mm

Technické parametry:

  • h2 = 0,0 mm
  • Upínací prvek = E20.1-4
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • f2 = 29,5 mm
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • L2 = 0,0 mm