PrecisionBits, vonkajší šesťhran podľa DIN ISO 1173 forma E 6.3 (1/4″) 3 kusov v balení Self-Service

Č. pol.: E6.400/15 CN3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky E6.400/15 CN3
EAN/GTIN 7610733235117
Číslo výrobcu PB E6.400/15 CN3
Číslo L L60060 2372

Popis

Popis:

PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″)
pre skrutky TORX ®
3 ks v samobalení Service
každodenné náradie pre všetky prípady skrutkovania v priemysle a obchode, ručné a strojové použitie
kompatibilný externý šesťhran podľa DIN ISO 1173, vhodný pre montáž F 6.3
presný, rozmerovo presný hrot, optimálne zapadnúť do skrutiekfarebne kódované podľa typu skrutky
, správny bit rýchly na ruky a odolný a tvrdosť odolný, mimoriadne odolný, odolný voči korózii, vysoko odolný, odolný, odolný,
odolný voči
korózii

Charakteristika:

  • Pre skrutky TORX ®: 3x15
  • Profil: pre skrutky Torx®