simturn vyměnitelná destička DX, plný poloměr drážkování Dmin=14 mm, w=1 mm, R=0,5 mm, tmax=4 mm.

Č. pol.: D14.0005.10 VL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D14.0005.10 VL X800
EAN/GTIN 4069769127782
Číslo výrobcu A5W5X800
Číslo L L23830 105325
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=14 mm, w=1 mm, R=0,5 mm, tmax=4 mm

Technické parametry:

  • R = 0,50 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,05)
  • a = 13,5 mm