simturn DX vyměnitelná destička, drážky s plným poloměrem, Dmin=11 mm, w=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm.

Č. pol.: D11.0008.157 VL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky D11.0008.157 VL X800
EAN/GTIN 4069769120592
Číslo výrobcu A689X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=11 mm, w=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm
  • R = 0,787 mm
  • w = 1,575 mm (tolerance +0,05)
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • f = 6,7 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • a = 10,70 mm