simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D10.1856.02.10 YL X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky D10.1856.02.10 YL X400
EAN/GTIN 4069769116243
Číslo výrobcu AGF7X400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 10 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • f = 5,60 mm
  • ap = 0,25 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • a = 9,10 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • R = 0,20 mm