simturn DX vyměnitelná destička, drážkování v otvorech, Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Č. pol.: D10.0200.00.12 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D10.0200.00.12 GR X800
EAN/GTIN 4069769112436
Číslo výrobcu AHWQX800
Číslo L L23830 1409
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážkování v otvorech
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • f = 7,4 mm
  • R = 0,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 3,4 mm
  • a = 10,9 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)