Počítací systém; Max 1500 kg, d=0,1 g

Č. pol.: CCS 1T-1L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky CCS 1T-1L
EAN/GTIN 4045761162464
Číslo výrobcu CCS 1T-1L
Číslo L L40250 2286
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Počítací systém pro počítání nejmenších dílů ve velkém množství, maximální zobrazitelný počet dílů 999 999
  • Referenční váha KERN CFS 6K0.1: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

Charakteristika:

  • Referenční stupnice KERN CFS 6K0.1:
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, kovová, lakovaná, š × h 295 × 225 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Objemový vážicí můstek KFP-V20 IP67:
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V, ocel, lakovaná, 1500×1250×80 mm
  • Připojovací kabel cca 5 m

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky