Podlahová váha z nehrdzavejúcej ocele BXC 3T-3M, váživosť 3000 kg, čitateľnosť 1 kg

Č. pol.: BXC 3T-3M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky BXC 3T-3M
EAN/GTIN 4045761481725
Číslo výrobcu BXC 3T-3M
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Ťažký priemyselný štandard vhodný na drsné použitie
  • Vážiaca doska priskrutkovaná zhora skrutkami z nehrdzavejúcej ocele, vďaka čomu sa dá ľahko odstrániť, je hygienická a ľahko sa čistí
  • Vážiaca plošina: Nerezová oceľ, mimoriadne tuhá vďaka vysokej hrúbke materiálu, 4 hermeticky zvárané snímače zaťaženia z nehrdzavejúcej ocele, ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP68
  • Pohodlné vyrovnávanie vážiacej plošiny a prístup k rozvodnej skrini zhora
  • Analyzátor: Nerezová oceľ, ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP68, podrobnosti pozri KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Sieťová váha s pohodlnou filozofiou ovládania
  • Priemysel 4.0: Voliteľná výmena údajov a riadiacich príkazov prostredníctvom až štyroch rozhraní podľa individuálnych požiadaviek: Dve káblové a dve bezdrôtové rozhrania, podrobnosti pozri KERN KXC-TM
  • Voliteľne s pamäťou Alibi na bezpapierovú archiváciu výsledkov váženia. Umožňuje to tiež analyzovať a elektronicky spracovať výsledky váženia v súlade s právnymi predpismi
  • Stolová základňa vrátane nástenného držiaka pre indikátor ako štandard

Charakteristika:

  • Veľký, podsvietený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozmery vážiacej plošiny Š × H × V, nerezová oceľ, 1500 × 1250 × 85 mm
  • Rozmery vyhodnocovacej jednotky Š×H×V 232×150×77,3 mm
  • Dĺžka kábla vyhodnocovacej jednotky približne 5 m
  • Čistá hmotnosť približne 150 kg
  • Prípustný rozsah okolitej teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V prípade aplikácií legálneho obchodovania si súčasne objednajte overenie (posúdenie zhody podľa NAWI 2014/31/EÚ), následné prvotné overenie nie je možné. Na kalibráciu požadujeme úplnú adresu miesta inštalácie