Šroubovák PROTWIST 6,5 mm

Č. pol.: AT6.5X200
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AT6.5X200
EAN/GTIN 3662424095528
Číslo výrobcu AT6.5X200
Číslo L L60130 9846
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Válcová čepel pro přístup k hluboko ležícím šroubům
  • Extralong čepel až 300 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): Rukojeť je ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší krouticí moment
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení
  • Profily obráběné na CNC: lépe přiléhají ke šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením

Charakteristika:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x200
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 320
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 153