ochrana rúk čierna XXL

Č. pol.: A775BKRXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 11

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A775BKRXXL
EAN/GTIN 5036108414079
Číslo výrobcu A775BKRXXL
Číslo L L01840 100600
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Představujeme vám špičkové rukavice pro mechaniky, které jsou navrženy tak, aby zvýšily váš výkon. Tato rukavice je vybavena prvotřídní koženou dlaní a zaručuje bezkonkurenční odolnost, takže vydrží i ty nejnáročnější úkoly. Strečová tkanina zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení a zvyšuje vaši obratnost, abyste dosáhli optimálního výkonu. Díky možnosti ovládání dotykové obrazovky budete mít nad zařízeními s dotykovou obrazovkou plnou kontrolu a zachováte si bezproblémovou interakci. Zesílený rozkrok pro palec navíc poskytuje další vrstvu ochrany a odolnosti a zajišťuje spolehlivost i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Charakteristika:

  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Polyester; Elastické; Nylon; Polyurethan;