ochrana rúk oranžová/čierna L

Č. pol.: A646O8RL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 9

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A646O8RL
EAN/GTIN 5036108321643
Číslo výrobcu A646O8RL
Číslo L L01840 100448
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Zimní rukavice Vis-Tex HR Cut kombinují vnější vrstvu HPPE s akrylovou tepelnou vrstvou. Dvojvrstvý design zachycuje teplo a udržuje ruce v teple a chrání před pořezáním. Rukavice také poskytují vynikající tepelnou ochranu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Teplá akrylová vložka 7 gauge extrémní ochranu proti chladu
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Až do velikosti 3XL
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Akryl; Elastické; Skelná vlákna;