Teplovzdorná 250˚C - rukavica biela L

Č. pol.: A590WHRL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 9

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A590WHRL
EAN/GTIN 5036108174188
Číslo výrobcu A590WHRL
Číslo L L01840 278
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Ideální do potravinářství a pohostinství, extra dlouhá manžeta, která chrání oblast zápěstí. K dispozici v jedné standardní velikosti.

Charakteristika:

  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Prodloužené manžety
  • Tyto rukavice jsou oboustranné a jsou vhodné pro leváky nebo praváky pro větší funkčnost
  • Délka rukavic 30 cm
  • Prodej po jednom kuse
  • Vhodné pro praní v pračce
  • CE certifikace
  • Lze prát v pračce při 30° C
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Materiál:

Materiál: Viskóza; Bavlna; Elastické;