ochrana rúk biela/šedá XS

Č. pol.: A311W7RXS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Weiß/Grau
Veľkosť rukavíc 6

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A311W7RXS
EAN/GTIN 5036146018086
Číslo výrobcu A311W7RXS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše nitrilové rukavice bez 3 prstů jsou ideálním řešením pro řemeslníky, jako jsou elektrikáři, instalatéři a truhláři, kteří při své práci vyžadují obratnost a citlivost na dotyk. Tyto rukavice jsou navrženy s odstraněným palcem a prvními dvěma prsty, což zajišťuje citlivost dotyku a umožňuje přesnou manipulaci s nástroji a materiály. Tyto rukavice jsou vyrobeny z odolného nitrilového materiálu a jsou odolné proti oleji a mastnotě, propíchnutí a odření. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Konečky prstů palce, ukazováčku a prostředníčku zůstávají otevřené pro manipulaci
  • Ideální pro obchodníky, instalatéry nebo obkladače
  • Ideální pro složité úkoly
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;