Hliníkový rudl

Č. pol.: A1125V
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A1125V
EAN/GTIN 4017976211251
Číslo výrobcu A1125V
Číslo L L90070 228
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovým kbelíkem, velmi lehké a praktické. Čistě svařená a ″přírodní″ hliníková lopata se dá přišroubovat, a tak vyměnit. S plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 570
Celková hloubka (mm): 537
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky