simcut BA nástrojový držák , ocelový, pro obrážecí jednotku, černý 2v1

Č. pol.: A07.SB15.00-SK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A07.SB15.00-SK
EAN/GTIN 4069769085846
Číslo výrobcu AD7A
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
Černý 2v1

Technické parametry:

  • L2 = 15,0 mm
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = černý 2v1
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDg6 = 15,0 mm
  • ØD2 = 20,0 mm
  • L1 = 47,0 mm
  • Šroub = ATKW
  • Šroubovák = T15F