simcut BA nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování, D=7 mm, D1=50 mm

Č. pol.: A07.SB.1.000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A07.SB.1.000
EAN/GTIN 4069769085792
Číslo výrobcu A673
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 7 mm, D1 = 50 mm

Technické parametry:

  • ØD2 = 22,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • Šroub = ATKW
  • ØD = 7,0 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • h = 23,4 mm
  • Šroubovák = T15F
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • Ls = 32,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm