simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Č. pol.: A07.1835.50.72.20 JAR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A07.1835.50.72.20 JAR X800
EAN/GTIN 4069769084221
Číslo výrobcu BC6GX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Technické parametry:

  • LH = 53,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm