simcut BA frézovací destička, pro frézování šestihranných profilů, pro šířky klíčů 6 mm až 9 mm

Č. pol.: A06.H060.12.59 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.H060.12.59 B X800
EAN/GTIN 4069769071191
Číslo výrobcu ASD1X800
Číslo L L23830 1364
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zatlačení profilů s vnitřním šestihranem
Pro šířky klíče 6 mm až 9 mm

Technické parametry:

  • SW od = 6,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • w = 5,0 mm
  • SW do = 9,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,73 mm