simcut BA vyměnitelná destička, drážkování podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=3,226 mm, š=3,175 mm, R=0,102 mm

Č. pol.: A06.0317.15.10 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A06.0317.15.10 B X800
EAN/GTIN 4069769064940
Číslo výrobcu A62BX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=3,226 mm, b=3,175 mm, R=0,102 mm

Technické parametry:

  • f = 2,4 mm
  • w = 3,226 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,102 mm
  • b = 3,175 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • tmaxE = 1,867 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/8