simturn AX vyměnitelná destička, drážky s plným poloměrem, Dmin=6,2, w=1,168, L2=25,4

Č. pol.: A06.0117.25.62 VR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.0117.25.62 VR X800
EAN/GTIN 4069769058017
Číslo výrobcu AKMZX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=6,2, w=1,168, L2=25,4

Technické parametry:

  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • d = 3,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 1,168 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,58 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm