simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3 mm, R=0,15 mm, L2=20,3 mm

Č. pol.: A04.1C14.20.30.15 YUL CBN8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A04.1C14.20.30.15 YUL CBN8
EAN/GTIN 4069769024074
Číslo výrobcu ANDPCBN8
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3 mm, R=0,15 mm, L2=20,3 mm

Technické parametry:

  • R = 0,15 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 2,35 mm
  • a = 2,75 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ap = 0,10 mm