simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=2,7, R=0,05, L2=15,2.

Č. pol.: A04.1812.15.27.05 YL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A04.1812.15.27.05 YL X800
EAN/GTIN 4069769014815
Číslo výrobcu AEK2X800
Číslo L L23830 119985
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=2,7, R=0,05, L2=15,2

Technické parametry:

  • R = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • a = 2,45 mm
  • d = 2,05 mm
  • f = 1,20 mm
  • LH = 18,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,7 mm