simmill OS frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=2,2 mm, L2=6 mm

Č. pol.: A04.0095.06.22.05 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A04.0095.06.22.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769007855
Číslo výrobcu AW1BX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin=2,2 mm, L2=6 mm

Technické parametry:

  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,10 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 2,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ap = 0,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,2 mm