Kotouč stojanové brusky 200x32x51 mm typ 1 89A46M5AV217

Č. pol.: 99864
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 99864
EAN/GTIN 9003170998642
Číslo výrobcu 99864
Číslo L L50140 482
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotúč je preferovanou voľbou na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitím oxidu hlinitého sa vytvára mimoriadne chladný povrch, aby sa zabránilo dodatočnému tepelnému namáhaniu obrobku. Ponúkame vám širokú škálu rozmerov na pokrytie najbežnejších aplikácií. Súprava redukčných krúžkov je už súčasťou balenia a je možné ju doobjednať.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS
  • Špecifikácia : 89A 46 M5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 200 x 32 x 51 mm
  • Priemer: 200 mm
  • Hrúbka: 32 mm
  • Otvor: 51 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Chladné brúsenie
  • Hladký chod
  • Stohovateľné

Použitie:

  • Na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov HSS