Prevedenie:
Základný regál pozostávajúci z 2 profilových rámov so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavný regál pozostávajúci z 1 profilového rámu so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavné úrovne nájdete v časti príslušenstvo.
Nosníky Typ LNS 110 × 50 × 1,5.
Montážny rozmer prídavného regálu: 2786 mm.
Popis:
Montážne rozmery:
Celková dĺžka regálu:
Pre rám S610-M18-U a S625-A18:
Menovitá dĺžka + počet stojok × 86 mm (pri S610-M18-U)
Menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm (pri S625-A18).
Lakování:
Stojany sú práškovo lakované podobne ako dopravná modrá RAL 5017, stĺpiky sú čisto oranžové RAL 2004.
Poznámka:
- Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie.
- Dodanie po jednotlivých dieloch z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodávka bez montáže.
- Zohľadnite minimálnu vzdialenosť 100 mm medzi rámami a stenami alebo časťami budovy pre pätku.
Pri montáži nosníkov dávajte pozor na to, aby
vonkajší stojan prečnieval minimálne 500 mm cez poslednú úložnú plošinu. V rámci radu regálov stačí presah 100 mm.
Technické ustanovenia pre konštrukciu paletového regálu podľa BGR 234:- Vonkajšie stojany musia byť minimálne o 500 mm vyššie ako horná úroveň v uličkách a dopravných trasách.
- Priechody a nadstavby musia byť vybavené uzavretým panelom (napr. drevotriesková doska).
- Svetlá výška prechodu musí byť najmenej 2 100 mm.
- V prípade vonkajších stojanov a prechodov musia byť namontované ochranné rohy.
- Jednotlivé regály, ktoré sú voľne stojace v miestnosti, musia byť zabezpečené mriežkovanými zadnými stenami (proti pádu skladovaného tovaru).
- Ku každému radu regálov sa pripevnia štítky s nosnosťou.
- Kvalita betónu: najmenej C20/25 podľa EN 206-1 (DIN 1045-2); hrúbka betónu najmenej 200 mm.
- Keď je vzdialenosť medzi paletami v dvojradovom regáli menšia ako 100 mm, musia byť k dispozícii poistku proti presunutiu.
Ďalšie pokyny k plánovaniu a konštrukcii:- Dôležitým údajom je vzperná dĺžka (K) = maximálna vzdialenosť medzi podlahou a hornou hranou 1. úrovne väzníka. Podľa neho sa počíta typ použitého stojana.
- Vždy počítajte so vzdialenosťou približne 100 mm nad tovarom k ďalšej úrovni skladovania alebo stropu haly.
- Výška zdvíhania ovládacej jednotky: Horný okraj horného väzníka plus 200 mm.
- Všetky údaje o zaťažení platia len pre vnútornú inštaláciu. Zemetrasenia, vietor a snehové zaťaženie nie sú zahrnuté a musia byť vyžiadané samostatne. Regály, ktoré sa inštalujú v seizmických zónach, musia byť vypočítané a objednané samostatne.
Naše technické špecifikácie sa nevzťahujú na bitúmenové alebo magnezitové povrchy, kompozitné dlažby a valcovaný betón.