{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Objem | 360 l | |
| Tolerancia objemu | -40 / +20 l | |
| Menovitý obsah | 360 | |
| Výška | 1 115 mm | |
| Šírka | 665 mm | |
| Hĺbka | 880 mm | |
| ⌀ kolesa | 200 mm | |
| Farba | červená | |
| Hmotnosť | 18,6 kg | |
| Úžitkové zaťaženie podľa DIN EN | 144 kg | |
| Druh produktu | Veľká nádoba na odpad |
| Číslo položky | 987804 360 | |
| EAN/GTIN | 4052939204628 | |
| Číslo výrobcu | 86031 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |