• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Tool24 Smartline vrátane organizérov, Typ: SG11M

Č. pol.: 979002 SG11M
Nový produkt
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tool24 Smartline
Skladové priestory 4,3 m2
Výška 1 250 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 28
Zásuvky Úžitková šírka 650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Počet zásuviek 11
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Rozčlenenie vrámci jednej zásuvky 26×24G
Operačný systém angličtina
Hmotnosť 223 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 979002 SG11M
Číslo výrobcu 979002 SG11M
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

GARANT Tool24 Smartline – drawer system with GridLine dividing material.
The new GARANT Tool24 Smartline series – setting new standards for efficiency and flexibility.
Discover the next generation of smart materials management: Tool24 Smartline is the modular industrial vending solution for companies that want more. Thanks to the sophisticated new GridLine design and intuitive user guidance, you always have a clear overview of your materials.
The new GARANT Tool24 Smartline - SG11M
  • Master system
    750 × 700 mm; 30×28G (width × depth)
  • With 11 self-opening drawers.
  • Integrated RFID reader included as standard.

The BASIC software package, 2D barcode scanner and RFID reader are included with the master systems as standard.

Výhoda:

Your advantages at a glance:
  • New GridLine dividing material: Combine GARANT GridLine small bins, eForm, rigid foam inlays and slotted dividers with divider inserts in one drawer, to suit your needs.
    Pre-configured dividing material in the form of slotted dividers and standard dividers included in delivery.
  • Individually configurable: As already implemented in the SG34, slim and wide drawers can be individually combined in the wide cabinet version – giving you maximum flexibility.
  • Efficiently manage external storage locations: The GARANT Tool24 systems can be seamlessly connected to the electronic locks (G-ELS) on workstations and storage cabinets. This enables access authorisations to be easily assigned via employee cards or tags.
  • Modular extension options: Flexibly combine the master system with any GARANT Tool24 tool dispensing system – according to your exact needs.

Obsah:

Organizéry

Osazení:

Počet zásuviek × výška čela zásuvky

Rozsah dodávky:

Rozsah balenia

Vhodné výrobky