ochranná helma uvex pheos s-KR IES modrá s větracími otvory

Č. pol.: 9772555
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9772555
EAN/GTIN 4031101661582
Číslo výrobcu 9772555
Číslo L L01660 1326
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ochranné okuliare a ochranné prilby si nie vždy dobre rozumejú, ale uvex pheos IES tomu teraz urobí koniec: IES je skratka pre ”Integrated Eyewear System” a znamená, že vaše bezpečnostné okuliare uvex pheos môžu byť teraz pripojené priamo k držiaku integrovanému v prilbe. To znamená, že vždy bezpečne sedia tam, kde majú - a v prípade potreby sa dajú bezpečne odložiť do parkovacej polohy v prilbe.

Charakteristika:

  • Druh produktu: ochranná helma
  • Názov výrobku: uvex pheos S-KR IES
  • Typ výrobku: Priemyselná bezpečnostná prilba
  • Farba (filter): modrá
  • Dĺžka plátna: Krátky kšilt
  • Materiál vonkajšej škrupiny: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)
  • Veľkosť: 55 cm/61 cm