{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výška | 1 907 mm | |
| Šírka | 800 mm | |
| Podnož Hĺbka | 450 mm | |
| Tabuľa Výška | 1 200 mm | |
| Tabuľa Šírka | 750 mm | |
| výškovo nastaviteľné | nie | |
| Počet pojazdných koliesok | 4 | |
| pre nastavovač | Áno | |
| Odkladacia priehradka dostupná | Áno | |
| Materiál povrch | biely lakovaný povrch dosky na písanie; sivá rPET plstená pinboard stena | |
| Farba Tabuľa | biela | |
| Tabuľa popisovateľná | Áno | |
| Tabuľa magnetická | Áno | |
| Hmotnosť | 8,8 kg | |
| Druh produktu | Univerzálna doska |
| Číslo položky | 974510 1 | |
| EAN/GTIN | 4013695018102 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |