Skriňa na zakladače, Šírka: 800

Č. pol.: 974221 800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 32 mm
Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Výška 1 931 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 450 mm
Úžitková výška 1 851 mm
Počet políc 4
Forma rukoväti zaoblená úchytka
Hmotnosť 113 kg
Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
uzamykateľné nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný nie
Druh produktu Kancelárska skriňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974221 800
EAN/GTIN 2050002053717
Číslo výrobcu SBBCI22
Výrobca/zodpovedná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Prevedenie:

Skriňa s otočnými dverami z dreva so 4 kovovými policami, hrúbkou 25 mm, nastaviteľná v 32 mm rastri, dostupná s 5 výškami organizérov. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Oceľový podstavec s výškou 30 mm, vždy kovovo šedý, vrátane skrutiek na vyrovnanie výšky. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Lakování:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.