Káblový vývod, Počet puzdier: 1M

Č. pol.: 974100 1M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet puzdier Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 25 mm
80 mm
Druh produktu Káblový vývod

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974100 1M
EAN/GTIN 2050002049475
Číslo výrobcu ZEDL01-E300 (1M)
Výrobca/zodpovedná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Prevedenie:

Kruhová clona pre prechod kábla.

Vhodné pro:

Kancelársky stôl č. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Kancelársky stôl č. 974025, 974042.

Poznámka:

Č. 974100 je voliteľná položka za príplatok, ktorú možno vyžiadať iba pri nových objednávkach. Dovybavenie nie je možné.