Kladivo, dláto atd. TCS 102-108/10959/10961/16 16 ks.

Č. pol.: 96830609
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96830609
EAN/GTIN 4018754162574
Číslo výrobcu 96830609
Číslo L L60010 4254
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Bezpečne integrovaný do modulárneho systému vložky nástrojov Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 16
  • Rozdelenie zásuviek: 3/3
  • Výška mm (h): 45 mm
  • Dĺžka mm (L): 350 mm
  • Hmotnosť: 3715g
  • šírka mm (b): 530 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 16-dielny:
  • 1 ploché dláto Č. 102: B. 23; L. 200 mm
  • 1 krížové dláto Č. 103: B. 17; L. 150 mm
  • 1 zrno Č. 105: Ø 10 mm
  • 5 kolíkový dierovač Č. 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 1 palička s mäkkým povrchom Č. 10959: Ø 40 mm
  • 1 zámočnícke kladivo Č. 10961: 500g
  • 1 univerzálna kefa z oceľového drôtu Č. 12373: L. 230 mm
  • 1 magnetický zdvihák Č. 12600: 500g
  • 1 tesniaca škrabka Č. 12718: L. 265 mm
  • 1 valcový meter č. 12935/3: L. 3 m
  • 1 páky na pneumatiky č. 39 Osobný automobil: L. 400 mm
  • 1 pár uchopovacích klieští Č. 6564: L. 250 mm