{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľuste | 140 mm | |
| Rozsah upnutia | 200 mm | |
| Hĺbka upnutia | 100 mm | |
| Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ | 3/4 − 3.1/2 palec | |
| Smer otvárania | otváranie smerom dopredu | |
| Materiál | zápustkovo kovaná oceľ | |
| Hmotnosť | 18 kg | |
| Druh produktu | Paralelný zverák |
| Číslo položky | 967310 140 | |
| EAN/GTIN | 4045197694348 | |
| Číslo výrobcu | 967310 140 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |