Pár náhradných čeľustí so skrutkami pre zverák, Šírka čeľuste: 120

Č. pol.: 967145 120
Nastavte cenu 2 ks (21,17 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 120 mm
Výška 18 mm
Hĺbka 11 mm
Druh upevnenia vŕtanie
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 94 mm
Druh upínacej plochy 1 strana ryhovaná, 1 strana hladká, s možnosťou otočenia
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967145 120
EAN/GTIN 4045197613769
Číslo výrobcu 967145 120
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Povrchovo kalený, 1 strana ryhovaná, 1 strana hladká, s možnosťou otočenia.

Vhodné pro:

Paralelný zverák GARANT č. 967110; 967130.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.