{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
| Dĺžka L | 2,23 m | |
| Dĺžka rebríka | 2,23 m | |
| Pracovná výška cca. | 3,5 m | |
| Výška platformy | 1,4 m | |
| spodná vonkajšia šírka | 0,55 m | |
| Výška nosníka | 73 mm | |
| Hĺbka priečky/schodu | 80 mm | |
| Materiál | Hliník | |
| Schod Prevedenie | Stupeň | |
| Prístup | jednostranná | |
| Hmotnosť | 8,5 kg | |
| Druh produktu | Dvojitý rebrík |
| Číslo položky | 965901 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197742063 | |
| Číslo výrobcu | 965901 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |